充電式インパクトドライバ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20097884 品番BID-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500

軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。

最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0〜2400(低速モード)0〜1800 ねじ締め能力(小ネジ)M4〜M8(普通ボルト)M5〜M12(高力ボルト)M5〜M10 充電時間(分)30 電圧(V)DC12 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238 打撃数(min-1)(高速)0〜3000、(低速)0〜2500 バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh) 付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース 質量(kg)1.6 バッテリー電圧(V)12
注意
※質量に関して電池パック(b-1203M1)取付け時の値です
※電池パックは輸送中の事故を防ぐため、充電をしない状態で出荷しています。最初は必ず充電してから使用してください。
※充電時間は電池容量のバラツキや生活化の度合い、充電状態などにより、標準充電時間より長くなることがあります。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20097884
2022-05-23
用途:
DIYで使用
製造業

パワーがあるところが満足。
比較的充電時間がかからないところが良い。

対象商品:
20097884
2017-04-12
用途:
木材の組み立て
アトリエ アキコ 様 (その他業種)

少々重たいが、女性でも使える。これで仕事が早くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする