スチール製2段台車 フットブレーキ付

(9件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)610 荷台寸法(奥行)(mm)950 注文コード20098137 品番NHT-304FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)610 荷台寸法(奥行)(mm)950 下段高さ(mm)210 上段高さ(mm)752 ハンドル高さ(mm)950 質量(kg)34 材質(荷台)スチール(粉体塗装) 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)グレーゴム 種別完成品 材質スチール 幅(mm)610 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)950 タイプ完成品 奥行(mm)950 棚間隔(mm)500 自重(kg)34 外寸法・奥行(mm)980 ブレーキ/ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20098137
2021-06-09
用途:
車に重たい荷物の積み下ろし用、上段に乗せたまま保管

ストッパーは必須でした、
他メーカーのプラスチック製の耐荷重150kgを先行で買いましたが
上段に50kgほど載せたら壊れそうで怖かったので
こちらを購入しました
安定して使用できます

2人が参考にしています
対象商品:
20107745
2020-07-05
用途:
金型置き台

丈夫で使い勝手がいい。キャスターの運びも滑らか。ストッパーも便利。自分で作ることの手間暇材料費等を考えても、コスパは良いと考えます。

1人が参考にしています
対象商品:
20107745
2020-03-21
用途:
病院の荷物運搬用に3台購入

患者さんの荷物運搬用に自由に使って頂いています。入退院には結構な荷物量が必要なので2段でしっかりしたブレーキつきなのでよいと思います。
一般家庭では普段使用しない径のボルトもあるので一般家庭で購入時は注意されたい
またフットブレーキのONOFFが近いので、もう少し離したほうが利便性は向上するかと思います。
物は大変しっかりしているので、満足して使っています。足はゴムタイヤです

対象商品:
20097866
2019-04-25
用途:
倉庫内ピッキング作業
運輸・通信業

軽くて動きが滑らか。耐久性も問題なく沢山積めます。

対象商品:
20107745
2017-12-13
用途:
商品の出荷、棚入れ作業
東洋グリーン株式会社 様

1台持っていますがリピ買いです。ブレーキが付いているので安心して置いておくことができます。 高さも丁度良いのです。

対象商品:
20097866
2017-08-01
用途:
製品仕上げ台、移動に使っています。
常盤ゴム販売株式会社 様

今まで普通の台車を使っていましたが、積み下ろし時の腰の負担が大きかった為、丁度良い高さの物を探していた時に2段台車を見つけ購入しました。作業時の腰への負担が減り助かっています。

対象商品:
20097866
2017-06-11
用途:
製品の移動
株式会社澤渡製作所 様

作りがしっかりしており安定感があり、非常に満足しております。

2017-02-10
用途:
部品運搬
製造業

色々な種類の部品を運ぶので2段の台車は非常に便利。
ブレーキ付なのでピッキング中に動き出すことがないので安全。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする