3/22より値下げ!現場を応援

No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277 No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277 No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277 No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277 No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277 No.101 折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 20098277

折りたたみヘルメット BLOOM2(ブルーム ツー)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20098277 品番 No.101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298

折りたためば厚さわずか45mm、ワンアクションで組立できる、折りたたみヘルメットです。厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」国家検定合格品。
備蓄に適した梱包サイズ(省スペース)を実現しました。前後から内側へ押すだけでヘルメットに変形します。

グレー 用途防災用折りたたみヘルメット。 仕様アゴヒモ:ワンタッチ式 トラスコ品番836-5773 材質帽体/PP+PE樹脂、帽体中央カバー/ABS樹脂 質量(g)約370 種類折りたたみ 適合サイズ(cm)52〜61 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26.3×14.5×20 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×19.7×4.5 ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
工事現場監理時
サービス業

公共交通機関にて工事現場へ行く際にはカバンに入るので便利です。
厚労省の保護帽規格合格品ということもあり購入しました。
トップに2ヶ所ある「ロックレバー」の耐久性を心配していましたが丈夫そうな構造です。下部にある折り畳み形状を保つ「固定用フック」の耐久性は低そうな気がしました。

2025-06-10
用途:
作業場巡視など出先へヘルメットを持参する時に便利!
長島梱包株式会社 様 (運輸・通信業)

いくつか折りたたみヘルメットを使用しましたが、一番軽く持ち運びにも便利でした。コンパクトに折りたためて保管もし易かったです。いまのところ一押しです!

対象商品:
20098243
2024-05-28
用途:
非常時によさそうです。
個人のお客様

コンパクトに畳めるので持ち運びも出来そうで、かなり重宝しそうです。

対象商品:
20098268
2022-11-04
用途:
災害避難用

軽くコンパクトなのはとても良いです。
ただ質感にちょっと安っぽさがあります。つなぎ目など経年劣化しそうでした。値段もそこそこなので、手にとって選んだなら別のヘルメットにしたかも。

対象商品:
20098277
2022-01-10
用途:
居宅の清掃作業
その他業種

折りたためて約5pどんなシーンでも使用でき
どもにでも持って行ける気軽さは満点です。

少し気になるのが、横幅・耳の部分がギリギリで
当たりそうなので少し幅を広げてもらえれば満点!

対象商品:
20098268
2020-03-27
用途:
装置設置・試運転
製造業

折りたためることで、リュックにも入るし、あと、軽いです。ちょっとガンダムっぽいところもグッド

1人が参考にしています
対象商品:
20098243
2019-03-08
用途:
現場管理している時
建設業・工事業

電車移動で、普通のヘルメットは邪魔者。持って行くのがめんどくさい。これは楽。リックに入る。

対象商品:
20098243
2018-09-25
用途:
現地見学会等の貸与ヘルメット

現地見学会等の貸与ヘルメット用として購入。

折りたためばとてもコンパクトになるし、重さも軽量。
それにも関わらず、強度は十分あるので良いと思います。
デザインもなかなかかっこいいと思います。

収納用の袋が付属しているのもポイントですね。
商品の説明に記載されていないので、表示しておくべきかと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする