※本体画像
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ
オーエッチ工業の ポンチその他
カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
280
注文コード
20099339
品番
COBG-25
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
打撃物に傷を付けにくい。
八角形なので転がりにくい。
打撃部が大きく叩きやすい。
用途
機械の修理メンテナンスに
材質
機械構造用炭素鋼S55C
全長(mm)
280
全質量(kg)
1.13
交換用ヘッド
CO-15HF、CO-25HF
有効長L1(mm)
120
口径
Φ25
硬度(°)
焼入:HRC35〜40
関連資料:
※カタログ(3.36MB)
注意
※ハンマーに付属の抜きピンはヘッド交換に使用しますので保管してください。
※本製品は打撃面の面取りが小さいので銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
※過酷なご使用により、本体や打撃面にカケが生じる場合はありますので、保護メガネや防具を装着し周囲の安全を確認してご使用ください。