※本体画像

COBG-L25 カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業 20099348 COBG-L25 カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業 20099348 COBG-L25 カッパーポンチ(セーフティーグリップ付) オーエッチ工業 20099348

カッパーポンチ(セーフティーグリップ付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)560 注文コード20099348 品番COBG-L25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

打撃物に傷を付けにくい。
八角形なので転がりにくい。
打撃部が大きく叩きやすい。

用途機械の修理メンテナンスに 材質機械構造用炭素鋼S55C 全長(mm)560 全質量(kg)1.96 交換用ヘッドCO-15HF、CO-25HF 有効長L1(mm)400 口径Φ25 硬度(°)焼入:HRC35〜40
関連資料:※カタログ(3.36MB)
注意
※ハンマーに付属の抜きピンはヘッド交換に使用しますので保管してください。
※本製品は打撃面の面取りが小さいので銅ヘッドがマクレやすいです。グラインダー等でマクレを取り除いてからご使用ください。
※過酷なご使用により、本体や打撃面にカケが生じる場合はありますので、保護メガネや防具を装着し周囲の安全を確認してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする