※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ
オーエッチ工業の ポンチその他
カッパーポンチ 替ヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20099357
品番
CO-15HF
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品
ロールピンx1本
寸法H1(mm)
頭:20.5
寸法H2(mm)
頭:10.5
寸法W1(mm)
頭:Φ15
寸法W2(mm)
頭:Φ10
適合ロールピン
A:Φ3mm、B:15mm
関連資料:
※カタログ(3.36MB)
注意
※ヘッドを取り付けると替鋼ヘッドと本体の間に約0.5mmの隙間が空きます。
※金敷きにハンマーを数回強打すると隙間は無くなり密着します。
※隙間の空いたまま使用すると替えヘッドがガタつく原因になります。
商品説明動画
参考になった