※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ
オーエッチ工業の ポンチその他
カッパーポンチ 替ヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20099366
品番
CO-25HF
参考基準価格(税別)
¥1,985
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
カッパーポンチ用の替ヘッドです。
付属品
ロールピンx1本
寸法H1(mm)
頭:25
寸法H2(mm)
頭:10.6
寸法W1(mm)
頭:Φ1525
寸法W2(mm)
頭:Φ1012
適合ロールピン
A:Φ4mm、B:25mm
関連資料:
※カタログ(3.36MB)
注意
※ヘッドを取り付けると替鋼ヘッドと本体の間に約0.5mmの隙間が空きます。
※金敷きにハンマーを数回強打すると隙間は無くなり密着します。
※隙間の空いたまま使用すると替えヘッドがガタつく原因になります。
商品説明動画
参考になった