壁掛け扇風機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20099400 品番SF-W151
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

シロカから壁掛け扇風機が登場!
真下にも風が届く上下左右の自動首振りで、部屋中すみずみまで送風
1.「ふわビューン技術」で”静かでやさしい風”から”パワフルな風”までを1台で
2.サーキュレーターとしても活躍。部屋中に風を届ける上下左右自動首振り
3.シーンに応じて選べる便利なモード
4.シンプルで空間になじむデザイン

セット内容本体、壁掛け金具、ネジ、リモコン(テスト電池付き)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)23 電源コード(m)2 寸法(cm)28×26.5×34.8 電源電圧(V)AC100 首振角度(°)左右(自動):30/75、上下(自動):下60 風量調整8段階 モードみまもり、衣類乾燥、おやすみ、リズム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする