SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3 たてすべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20100231 SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3 たてすべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20100231 SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3 たてすべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20100231 SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3 たてすべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20100231 SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3 たてすべり出し窓 樹脂サッシ YKK AP 20100231

たてすべり出し窓 樹脂サッシ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 網戸:ブラック 仕様網戸:横引きロール網戸 材質(ガラス)LOW-E複層ガラス/型 注文コード20100231 品番SXV(BW)06011-GL-KN1+XMY 06011-SXV-V3
参考基準価格(税別)¥60,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は色・仕様・材質など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様網戸:横引きロール網戸 幅(mm)640 寸法(mm)枠見込み:92(出幅65+27かかり代) 網戸:ブラック 高さ(mm)1170 勝手 枠の色(内外観)ホワイト 総厚(mm)ガラス使用可能:22 グリーン購入法適合 枠見込(mm)92(出幅65+27かかり代) 材質(ガラス)LOW-E複層ガラス/型
注意
※防火設備としては利用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする