ケーブルカッターStepCut XL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード20100495 品番9511-225SB
参考基準価格(税別)¥15,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。

用途銅/アルミニウムケーブル用 寸法(mm)W225×D46×H15 全長(mm)225 質量(g)365 硬度刃:HRC約56 切断能力(mm)銅線 (多芯):23 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド:磨き (黒表面処理) 切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
注意
※スチール製ワイヤーおよび硬引銅線の切断はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする