RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 光学測定器
RIDGID(日本エマソン)の 内視鏡
キックスタンド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20100599
品番
78093
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
交換用のキックスタンドです。
幅(mm)
約109
全長(mm)
241
色
ブラック
質量(g)
約227
動作温度(℃)
-9.4〜50