ラングツールズ
ラングツールズの スパナ/レンチ
ラングツールズの ラチェットレンチ
ラングツールズの 板ラチェットレンチ
12角板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20100757
品番
RBM-0708DH
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
寸法(mm)
7×8
全長(mm)
114
質量(g)
54
タイプ
12角
ギア数
7mm:14・8mm:15
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。