12角板ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 20100775 品番 RBM-1011DH
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。

材質合金鋼 (ハイカーボンスチール) 寸法(mm)10×11 全長(mm)175 質量(g)136 タイプ12角 ギア数10mm:17・11mm:18
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする