ラングツールズ
ラングツールズの スパナ/レンチ
ラングツールズの ラチェットレンチ
ラングツールズの 板ラチェットレンチ
12角板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
20100836
品番
RBM-1921
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ギアを使ってスピーディーにネジを回す板ラチェットです。トルクグリップシステムで、ネジの角がつぶれにくくなっています。ハンドル部はニッケルクロムメッキされており耐久性を高めています。アメリカ製です。
材質
合金鋼 (ハイカーボンスチール)
寸法(mm)
19×21
全長(mm)
235
質量(g)
227
タイプ
12角
ギア数
19mm:21・21mm:24
注意
※インチ・ポンド表記をミリ・グラムに換算しているため、若干の差異がある場合がございます。