SIGNET(シグネット)
Vコイル インサートコイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット
材質
インサートコイル:ステンレスSUS304
注文コード
20101071
品番
47481
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。
用途
アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
材質
インサートコイル:ステンレスSUS304
質量(g)
0.03
ピッチ(mm)
0.4
ねじ径
M2
呼び長さ
インサートコイル:1.5
入数(個)
インサートコイル:20