ケンマ ハンドパッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20101150 品番85137
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合成繊維に砥粒を浸透させたクッション性の高い手作業用のパッドです独自の製法で不織布パッドの内部まで砥粒が浸透して塗布されているため高い耐久性があります。手で簡単に切り分けられるミシン目入りで4つのサイズで使えます。柔軟性と強度を備えているので凹凸部や曲面研磨もできます。

用途一般鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、鋳物、薄木材、プラスチック、ペイント、ガラス、陶器・ステンレス、アルミなどのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り用途 材質アルミナ・ナイロン あずき 入数(枚)10 砥粒アルミナ 仕上【粒度】P240-320 質量(g/枚)26 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×230×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする