ハンモックバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20102087 品番99985
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

自動車の前後ヘッドレストにさっと吊り下げて使うハンモックバッグ後部座席の荷物をすっきりと収納し、荷崩れの心配もなくなりますサイドのアジャスター紐で、袋の大きさを調整できます持ち手部分は長さの調整ができます折り畳むとコンパクトになります600デニールの丈夫な生地を採用毎日のお買い物や、荷物の多いアウトドアに便利。[使用方法]車の前席と後席のヘッドレスト脚部に、持ち手を通し吊り下げて使用します。

用途自動車の後部座席の荷物を収納するバッグ 材質ポリエステル600D グレー 質量(g)245 ベルト幅(mm)30 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×670×300 マチ(mm)上部:最大600、底部:350 持ち手寸法(mm)約240-600
注意
※ヘッドレスト脚部は2本脚タイプでご使用ください。
※前後ヘッドレスト脚部間の目安は500mm-1200mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする