STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の タイヤ交換工具
STAHLWILLE(スタビレー)の タイヤレバー
タイヤレバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20102218
品番
39/2-LKW(74010604)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高剛性なタイヤレバー。
用途
トラック用
材質
クロム合金鋼
幅(mm)
35
全長(mm)
600
質量(g)
1212
先端厚さ(mm)
約2.2