日本住環境I-FSケース-1
日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の フィルター
スクウェアフロー用 ケースフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20102760
品番
I-FSケース-1
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
防虫・花粉対策ができ、通気性も抜群なポリエステル製のフィルター。
用途
高通気性・花粉軽減、捕集効率:82%(JIS15種)
仕様
水洗い:可
材質
ポリエステル
入数(枚)
10入
注意
※交換目安:2年
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません