日本住環境I-FSHG-1
日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の フィルター
スクウェアフロー用 HGフィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20102787
品番
I-FSHG-1
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
静電気を帯電加工した素材で花粉やPM2.5の侵入を軽減するフィルター。
用途
PM2.5対策、捕集効率:97%(2.5μm粒子)
仕様
水洗い:不可
材質
中央(白):ポリプロピレン(帯電性不織布)両面(黒):ウレタン
入数(枚)
10入
注意
※交換目安:2〜3ヵ月
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません