V-EP45ZS2-S-BK ep45軒ゼロSU出隅 日本住環境 20103907 V-EP45ZS2-S-BK ep45軒ゼロSU出隅 日本住環境 20103907 V-EP45ZS2-S-BK ep45軒ゼロSU出隅 日本住環境 20103907 V-EP45ZS2-S-BK ep45軒ゼロSU出隅 日本住環境 20103907

ep45軒ゼロSU出隅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード20103907 品番V-EP45ZS2-S-BK
参考基準価格(税別)¥17,260 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ガリバリウム鋼板 規格寸法(mm)16×43×115 色調ブラック 入数4個 再生材使用率(%)0 FSC認証認定 PEFC認証認定 FSC認証番号0 PEFC商標番号0 生分解性プラスチック種別0 再生材使用使用 バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0 生分解性プラマーク登録番号0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする