日本住環境K-LLST28

ロフトラダー2800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20104020 品番K-LLST28
参考基準価格(税別)¥202,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

3重パッキンで高気密化の天井点検ハシゴ 住宅の断熱性能・気密性能を損なわずに小屋裏空間の保守点検や室内空間の有効活用が容易になる、はしご付小屋裏点検口です。断熱材が74mmあり断熱性能が抜群です。また、パッキンの3重構造で空気の漏れを防ぎ気密性を確保します。

用途断熱・気密天井点検ハシゴ 材質断熱材…ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)/天板…HDF/はしご…SPF 厚さ(mm)【断熱材】74 開口寸法(mm)【天井】600×1200 適合高さ(mm)【天井】2400〜2800 色調ホワイト 入数1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする