日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の 換気口関連商品
ep30軒アリK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
色
ブラック
注文コード
20104099
品番
V-EP30AK-BK
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
見付幅約50mmとスリムなデザインの軒裏換気材です。中空プラスチックと鋼板を組み合わせたハイブリット換気孔を採用し、優れた防虫効果を実現します。
用途
軒裏換気(防火)
材質
ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、熱膨張材
色
ブラック
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
16.5×105×1820
入数
10本
開口面積(cm
2
)
273
注意
※防火性…認定取得
※準耐30…30分
※ハニカム形状…ダンプラ素材
※防虫1.5…原反サイズ1.5mm
※軒の出2000…2Mまで対応
※軒天材12…軒板厚12mm対応
※大開口…開口面積150cm
2
/m 以上
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません