日本住環境
日本住環境の 換気口
日本住環境の 換気口関連商品
ep45軒ゼロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
20104221
品番
V-EP45Z
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
軒の出がない軒ゼロ住宅に最適 狭小地や軒の出がない軒ゼロ住宅に最適な準防火地域対応の軒裏換気材です。軒やケラバにも使用ができ、しっかりと換気性能を実現します。
用途
軒裏換気(防火)
付属品
専用ビス:32mm(80本)
材質
ガルバリウム鋼板(材厚=0.35mm)、ポリプロピレン、EPDM、熱膨張材
規格寸法(mm)
49×60×1820
色調
本体・専用ビス…ホワイト
入数
10本
注意
※防火性…認定取得
※準耐45…45分
※ハニカム形状…ダンプラ素材
※防虫3.0状…原反サイズ3.0mm
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません