マーター
マーターの 船舶艤装品
マーターの 船体艤装品
マーターの アイプレート/リングプレート
ジンクアノード ハルアノード ダイバードリーム
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104510
品番
10506001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
取付サイズボルト:60〜225
取付場所
ハル
自重(kg)
3.6
径(mm)
ボルト:12