マーター
マーターの 船舶艤装品
マーターの 船体艤装品
マーターの アイプレート/リングプレート
ジンクアノード ハルアノード ダイバードリーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104519
品番
10506002
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
取付サイズボルト:40〜100
取付場所
ハル
自重(kg)
1.02
径(mm)
ボルトサイズ:10