マーター
マーターの 船舶艤装品
マーターの 船体艤装品
マーターの アイプレート/リングプレート
ジンクアノード ストリームライン シャフトアノード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104598
品番
10506010
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
品番
CMX-08
高さ(mm)
73
取付場所
プロペラシャフト
自重(kg)
1.03
外径(mm)
82
内径(mm)
45