マーター
マーターの 船舶艤装品
マーターの 船体艤装品
マーターの アイプレート/リングプレート
グルーパージンクアノード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20104659
品番
10506015
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
ワニ口クリップ
長さ(mm)
195
幅(mm)
70
質量(kg)
2.69
ケーブル長(m)
4.6
純度(%)
亜鉛:95