REX
REXの 電動工具 本体
REXの 研磨(電動)
REXの オービタルサンダー
ダブルアクションサンダー5インチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20104729
品番
RX-65-6133A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
187
質量(kg)
0.7
サイズ
パッドネジ:5/16 "-24
寸法
エアーインレット(NPT):1/4
空気消費量(L/min)
57
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
12000
音圧レベル(dB)
サウンド:84
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
125(5インチ)