メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20104790 品番567111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

未着用時と比べて首周りの温度が20℃低下
氷の冷却力で太い血管が通る首周りを広範囲に冷却。
真夏の屋外(37℃)を再現した環境下で冷たさ(15℃)を約60分維持
氷の冷却力で冷たさを維持。バッテリーを持ち込めない環境でも暑熱対策に使用可能
ハンズフリー冷却で快適
作業中も使えるハンズフリーなアイスバッグ。休憩中のクールダウンに使用する場合も装着したまま水分補給や移動が可能。
シリコーンケースを肌触りの良いカバーで覆い結露しても快適な装着感を実現。

用途熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。 サイズフリー 本体質量(g)173

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする