メタル&ウッドラック ハンガーラック 棚付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20104896 品番 MK-853HBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

モノトーンのメタルフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック
棚板は木目調のリバーシブル仕様 (ダークブラウン・ナチュラル)
ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用
服を掛けるハンガーバーがついた、スペース活用収納アイテム
別売りのパーツで、棚を追加したり、複数を連結することも可能
組立用専用ゴムハンマー付き

用途衣類、小物、鞄、バッグ収納などに。スチールラック ラック シェルフ 棚 クローゼット ワードローブ 棚板リバーシブル 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、ハンガーバー:ステンレス 質量(kg)13 ブラック 耐荷重(kg)棚1段あたり50、ハンガーバー20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51×41×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする