Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20105036
品番
39546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
弧を描くようなフォルムと流れるようなラインでやさしい雰囲気に。
水洗いでき、お手入れ簡単!
表面は、摩擦に強いナイロン繊維を使用
重量がありズレにくく、少々の風ではとばされません。
材質
【マット】再生ゴム【表面】ナイロン
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
2900
幅(cm)
88
高さ(cm)
0.8
奥行き(cm)
59