Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の マット・スノコ
Richell(リッチェル)の マット
Richell(リッチェル)の 玄関マット
玄関マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20105045
品番
39550
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
つまずきにくいスロープ縁形状
摩擦に強い!ナイロン繊維使用
お手入れ簡単水洗いOK
風に強い重量感。少々の風では飛ばされにくい
環境にやさしい。資源を有効利用するため再生ゴムを使用
材質
【マット】再生ゴム【表面】ナイロン
色
ブラウン
サイズ
S
質量(g)
1900
幅(cm)
75
高さ(cm)
0.8
奥行き(cm)
45