BS-KANKANA-GO65 屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong 20105666 BS-KANKANA-GO65 屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong 20105666 BS-KANKANA-GO65 屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong 20105666 BS-KANKANA-GO65 屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong 20105666 BS-KANKANA-GO65 屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong 20105666

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20105666 品番BS-KANKANA-GO65
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用
【長さ】:220mm/365mm
【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)
【材質】:アルミ合金
【カラー】:ホワイト

用途
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用
屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)
メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。
設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
長さ(mm)220 質量(kg)0.265 耐荷重(kg)5 型番Iron material series bracket 801(22cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×180
注意
※輸送によるスレや傷が若干ある場合がございますが使用には問題ございません。

※実際の寸法とサイズ表記では若干誤差があることがありますので予めご了承ください。

※説明書は付属しません。予めご了承ください。

※本品には監視/防犯カメラ製品は含まれません。

※カメラ接続時にはネジの長さに気を付けてください。

※金具のデザインが変更する場合がございますので、予めご了承ください。(機能的な変更はありません。)

※設置の際は作業環境をご確認の上、取付を行ってください。基本壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする