救急バン プラスモイスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード20105952 品番KAMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用方法
(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
サイズふつう パッドサイズ(mm)13×22 寸法(mm)25×72 タイプ業務用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする