BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065 BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065 BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065 BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065 BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065 BAG-EVA6BKN セミハードPCケース サンワサプライ 20106065

セミハードPCケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20106065 品番BAG-EVA6BKN
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

衝撃吸収性のあるセミハードパソコンケースです。
衝突に対する復元性に優れた発泡材EVAを使用しています。
大型ノートパソコン(15.6型ワイド)にも対応したゆとりのサイズです。
ファスナー引き手には付属の鍵の取り付けが可能です。
しっかりしたフレーム入りで自立します。
仕切板は取り外し可能です。
底鋲付きです。

特性衝撃吸収、鍵付、2WAY 仕様シングルタイプ 材質表装/EVA、ポリエステル張り(撥水加工) 質量(kg)1.45 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)460×110×340、(参考収納寸法)420×80×300 対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン アズワン品番64-0884-73

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:466

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106065
2021-09-24
用途:
テレワーク用にノートパソコンや周辺機器の収納用
製造業

ケース自体がしっかりしているので、会社のノートパソコン等の高額品をテレワークで自宅へ持ち帰るときにも安心できるところがGood!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする