ボルトクリーニングセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20106129 品番46941
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。

材質クロムバナジウム鋼 型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm) 差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ交換工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする