超小型ヘッドクロスラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20106226 品番 11560
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。

幅(mm)ヘッド:20 厚さ(mm)ヘッド:10、ヘッド+差込部:20 質量(g)100 全長L(mm)145 差込角(inch)1/4 ギア数72
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※ハンマー等で叩いての使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする