SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 片口めがねレンチ
超小型ヘッドクロスラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20106235
品番
13560
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
幅(mm)
ヘッド:30
厚さ(mm)
ヘッド:15、ヘッド+差込部:30
全長(mm)
240
質量(g)
418
差込角(inch)
1/2
ギア数
72
注意
※パイプ等で延長して使用しないでください。
※ハンマー等で叩いての使用はしないでください。