用途
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1〜A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。
パネル用スタンドイーゼル
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上
幅(mm)400
質量(kg)9.7
色シルバー
高さ(mm)880〜1440
奥行(mm)400