LS-601 レタースケール Asmix(アスカ) 20106397 LS-601 レタースケール Asmix(アスカ) 20106397

レタースケール

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20106397 品番LS-601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

第一種定型、定型外・第三種郵便物など重さごとに料金がわかるから便利

付属品取扱説明書(保証書つき) 材質ABS 質量(g)330 計量皿寸法(mm)W135×D95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×102×160 最大計量(g)500 調整方法つまみ回転式 最小目盛(g)2.5 アズワン品番65-0460-73
注意
※2019年10月1日〜の新郵便料金には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20106397
2017-11-24
用途:
定形外郵便の料金・重量計算の時
製造業

定形外郵便の料金・重量か一目でわかり、郵便局に行って待ち時間が減りました。また、モノタロウ様のオペレーターの対応がすごく良かったです。購入して本当に良かったです、検討されている方はオススメです。

対象商品:
20106397
2018-02-01
用途:
伝票発行し、切手の金額の重さ確認時使用

メモリが見やすい。ただ毎回微妙にゼロの位置が変わってしまう時があるので都度都度確認が必要な時がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする