ユニカー工業
ユニカー工業の ライダーズグッズ
ユニカー工業の ライディンググローブ
メッシュグローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20106652
品番
BS083R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
手甲部がメッシュ素材のバイクグローブです。夏場でも安全のためライディンググローブをご使用ください。
サイズ
フリー
色
レッド
厚さ(mm)
約7
質量(g)
約55
全長(cm)
23
手の平幅(cm)
約10