落下物注意標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20106853 品番 330-12
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
文字内容分電盤の前に物を置くな! 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-1891 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1 エコマーク認定番号20118001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする