曜日別特売
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856

PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856
PA23TW-B-VPB1-SET PAパネルスタンド23TW-B 片面  B1パネルセット 常磐精工 20106856

PAパネルスタンド23TW-B 片面 B1パネルセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード20106856品番PA23TW-B-VPB1-SET
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

純国産のロープライスポスターパネル+スタンドセット

用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いてアルミ複合板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。
※壁面取り付けの際はポスターを差し込むスペースを確保してください。
【パネル押さえホルダー】パネルを固定するホルダーが上下にスライドするので、A1~A0サイズ相当のパネルを展示できます。最大30mm厚までのパネルをしっかりとホールドします。
【パネル受けホルダー】パネル受けホルダーの取り付け位置を変えることで、パネルを垂直か傾斜の2パターンで展示でき、ホルダーの取り付け高さの調節も可能です。(両面タイプは垂直のみ)
【安定性が高い脚部】脚部重量は6kg以上あり2本ポール式なので、横向きにパネルを展示しても安定感があります。また移動に便利なキャスター付きオプションもございます。
パネル+スタンドイーゼルセット
材質ポール=ステンパイプ・ツイン/#400仕上(屋内用)(スライド)、ホルダー=アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース=スチール製/クロムメッキ仕上、フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)764質量(kg)17.4シルバー高さ(mm)1380~2270奥行(mm)400
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする