頭上注意標識

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20107298 品番334-07
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

頭上注意をお知らせする標識です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
文字内容頭上注意 取付方式穴4スミ 材質エコユニボード(穴4スミ) トラスコ品番738-2359 質量(g)170 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1 エコマーク認定番号20118001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20107298
2023-12-19
用途:
ドライブスルー
株式会社キズナ 様 (医療・福祉・介護関連業)

想像していた通りの商品でした。はじめは、同時梱包商品の破損で、表示が遅れるかと思いましたが、間に合ってよかったです。

対象商品:
20107298
2018-10-09
用途:
場内危険個所に設置

設置は簡単です。大きさも程よく価格も安い。
場内設置はいいですが、場外設置だと当然ながら劣化は早いので、設置場所は要検討です。

対象商品:
20107298
2017-01-21
用途:
車輌通行時屋根の出隅破損を防ぐ
その他業種

四隅をビス止めすると隙間ができ波打っているのが気になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする