ケーススタンド看板 450幅4段両面 アームキャスターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20107355 品番CSK-450X8R-KSET
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド+アームキャスターセット

用途
【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。
【パンフレットケースは脱着可能】パンフレットケースは本体レールに引っかけるだけで簡単に脱着できるので、もしケースが破損してもケースのみ購入して頂き取り換え可能です。
【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能)
店舗前看板に
材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)、レール=アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)、パンフレットケース=塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付) 幅(mm)460 質量(kg)8.8 シルバー 高さ(mm)970 奥行(mm)520
注意
※パンフレットケース1段に付きスライド仕切り板3枚付属しております。、
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする