MGPM16-20Z-A90L ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20〜) SMC 20108305

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-20〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20108305 品番 MGPM16-20Z-A90L
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)20 ストローク標準ストローク 作動方式複動形 使用圧力範囲(MPa)0.12〜1.0 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 ねじの種類(-) M5×0.8 使用流体空気 リード線(m)3 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番A90 オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする