ワシン 水性グランドコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18kg) 注文コード20108822 品番74422
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。
水性タイプですから安全です。
各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。
研磨性が良好です。
乾燥が早く、2〜4時間で研磨が可能です。

用途
ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。
石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。
使用方法
(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。
(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5〜10%加えてください。
(3)シナ材等の木目の浅い素材は1〜2回、ラワンなどの木目の深い素材は2〜3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。
特性速乾 比重1.4 粘度70KU 主な用途 指触乾燥時間(分)25〜30 危険物の類別非危険物
注意
※使用する刷毛は、塗料が固まらないうちに、早めに水で洗ってください。
※刷毛が固まった場合はアセトンに浸漬してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする