ウッドリカバリー木地復元剤

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード20108838 品番74416
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。

使用方法
1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2〜8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2〜3時間放置してください。
2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40〜50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)
3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。
4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤 主な用途屋内外木部 使用場所屋内外兼用 用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。 淡黄色 外観淡黄色 希釈剤 危険物の類別非危険物
注意
※ウッドリカバリーは木材の劣化状況に応じて、水道水で2〜8倍程度に希釈し、試し塗りをしてから作業にかかってください。高濃度での塗布は変色やムラの原因になるのでご注意ください。また、ウッドリカバリー塗布後は水洗いしてください。
※ウッドリカバリー使用時の容器はプラスチック・陶器・ホーロー・ステンレス製のものをお使いください。鉄製の容器は絶対に使わないでください。
※作業に際しては長袖の服・ゴム手袋・保護メガネ・マスク等を着用し、露出部を少なくしてください。作業後は皮ふの露出部や着用物を必ず石けん水で洗ってください。
※ウッドリカバリー塗布用具は、ハケ・噴霧器などです。ハケは植物性・ナイロン製をお使いください。なお、動物性のハケは使わないでください。
※ウッドリカバリーと他社類似品・酸・還元剤などと絶対に混ぜないでください。大変危険です。
※ウッドリカバリーが付着してはいけないもの:布、植木、電気製品、壁紙、ペットが直接触れる場所など。
※ウッドリカバリーが付着したら水洗いすれば良いもの:一般金属部分・塩ビ・プラスチック・コンクリート・陶器・ステンレス・ホーロー・ガラスなど。
※木材の種類によって復元効果が異なり、変色することもあります。万一、変色した場合は、市販の還元剤で元に戻ります。
※体調の悪い方、皮膚の弱い方、特異体質の方はお使いにならないでください。
※万一、目に入った場合は多量の水で洗い、できるだけ早く石の診断を受けてください。誤飲した場合も、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
※密封し子供の手の届かない一定の場所(冷暗所)を定めて保管してください。
※残液、廃液は下水・河川などに捨てず、また空容器は他の用途に使用せず、廃棄物処理業者に委託するなど、法に従って廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20108847
2023-04-13
用途:
神社本殿改修工事
有限会社舛田工務店 様 (建設業・工事業)

建物が古く、長年にわたり雨風、紫外線等で木の表面が真っ黒になってましたが、この復元剤を使用したら木を傷めず、木目もハッキリ出ました。
素晴らしい商品だとおもいます。
又、購入します。

対象商品:
20108847
2021-02-23
用途:
自作テーブルのあか取り
君津市向郷資源保全会 様 (農・林・水産業)

製材した杉板の垢とりに使用した。併せて自宅の戸袋あか取りに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする