3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
定格消費電力(W)
5.5(200V時)
光色
温白色
注文コード
20108990
品番
MY-L208430S/WW AHTN
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
URL公開予定:2025/6/20
セット内容
EL-LHL20701 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ )×1、EL-LU20843WW AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット )×1
定格電圧(V)
AC100〜242
定格消費電力(W)
5.5(200V時)
器具・セット
セット品
色温度(K)
3500
光束(Lm)
770
光色
温白色
調光の可否
○